Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x14 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x14 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x14 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x14 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 4x14 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282813
EAN/GTIN:
     4057221815292
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 4x14 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
10,6
Werkstoffart:
Stahl
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
14
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.