Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x12 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x12 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x12 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x12 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x12 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282831
EAN/GTIN:
     4057221815575
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 5x12 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
5
l:
12
c:
0,63
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
16,5
Werkstoffart:
Stahl
d2:
5,15-5,30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1418*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.