Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x40 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x40 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x40 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x40 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 5x40 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282843
EAN/GTIN:
     4057221815698
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 5x40 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
c:
0,63
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
16,5
Werkstoffart:
Stahl
d2:
5,15-5,30
d:
5
l:
40
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1821* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.