Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 6x24 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 6x24 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 6x24 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 6x24 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 6x24 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282855
EAN/GTIN:
     4057221815797
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 6x24 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abscherkraft:
22,8
Werkstoffart:
Stahl
d2:
6,15-6,35
d:
6
l:
24
c:
0,85
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1938*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3138*
€ 0,37342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.