Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x100 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x100 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x100 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x100 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 8x100 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282890
EAN/GTIN:
     4057221816190
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 8x100 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
8
l:
100
c:
1
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
40,5
Werkstoffart:
Stahl
d2:
8,20-8,40
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1225*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4618*
€ 2,92954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1885*
€ 2,60432
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1225*
€ 2,52578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.