Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Artikel
DIN 1475 Knebelkerbstifte 10x36 Stahl blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-282901
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
282901
EAN/GTIN:
4057221816213
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 10x36 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
63,2
Werkstoffart:
Stahl
d2:
10,20-10,45
d:
10
l:
36
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1475
... >
Kerbstifte
>
DIN 1475 Knebelkerbstifte
>
DIN 1475 Knebelkerbstifte Stahl blank
Weitere Suchbegriffe:
Knebel-Kerbstift
,
Knebelkerbstift
,
Knebelkerbstift DIN 1475
,
Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742
,
Knebelkerbstift ISO 8742
,
Passstifte
,
din 1475 stahl
,
passstifte
,
1475-10-36-Stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2287*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9187*
€ 2,28325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7387*
€ 2,06905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6787*
€ 1,99765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6187*
€ 1,92625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5487*
€ 1,84295
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2287*
€ 1,46215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen