Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 10x80 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 10x80 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 10x80 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 10x80 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 10x80 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282909
EAN/GTIN:
     4057221816336
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 10x80 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
10
l:
80
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
63,2
Werkstoffart:
Stahl
d2:
10,20-10,45
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6701*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0014*
€ 1,19167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9372*
€ 1,11527
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8726*
€ 1,03839
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8194*
€ 0,97509
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,6701*
€ 0,79742
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.