Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,4x4 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,4x4 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,4x4 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,4x4 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,4x4 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,4x4 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282940
EAN/GTIN:
     4057221818026
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1,4x4 Stahl, blank Halbrundkerbnägel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
2,4
d1:
1,4
d:
1,4
l:
4
k:
0,8
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
4 mm
Durchmesser:
1,4 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.