Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x6 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x6 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x6 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x6 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x6 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x6 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282971
EAN/GTIN:
     4057221818217
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1,6x6 Stahl, blank Halbrundkerbnägel
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
2,8
d1:
1,6
d:
1,6
l:
6
k:
1
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,024*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.