Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 8 x 65 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 8 x 65 4.6 blank
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 8 x 65 4.6 blank
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 8 x 65 4.6 blank
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 8 x 65 4.6 blank
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 8 x 65 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-28303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28303
EAN/GTIN:
     4057221049802
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 8x65 4.6, blank Sechskantschrauben mit Schaft und Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
65 mm
b:
22
k:
5,3
e:
14,2
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
41
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
65 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
601
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601 4.6, din 601, 601-8-65-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1039*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1417*
€ 2,54862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.