Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x4 Alu blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x4 Alu blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x4 Alu blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x4 Alu blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x4 Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283039
EAN/GTIN:
     4057221817333
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1,6x4 Aluminium, blank Halbrundkerbnägel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Alu
dk:
2,8
d1:
1,6
d:
1,6
l:
4
k:
1
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Alu
Länge:
4 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.