Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x6 Alu blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x6 Alu blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x6 Alu blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x6 Alu blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x6 Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283059
EAN/GTIN:
     4057221817555
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 2,5x6 Aluminium, blank Halbrundkerbnägel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Alu
dk:
4,6
d1:
2,5
d:
2,5 mm
l:
6 mm
k:
1,6
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Alu
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,028*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.