Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x10 Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x10 Messing blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x10 Messing blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x10 Messing blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x10 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283092
EAN/GTIN:
     4057221817890
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 3x10 Messing, blank Halbrundkerbnägel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Messing
dk:
5,45
d1:
3
d:
3 mm
l:
10 mm
k:
1,95
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,60*
€ 112,574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,27*
€ 106,2313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,89*
€ 99,8291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,04*
€ 96,4376
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 65,63*
€ 78,0997
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,15*
€ 65,6285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.