Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,4x6 A2/1.4303 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,4x6 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,4x6 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,4x6 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,4x6 A2/1.4303 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283108
EAN/GTIN:
     4057221816510
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 1,4 x 6
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
1,4
l:
6
k:
0,8
Antrieb:
ohne
LAENGE:
6
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2,4
d1:
1,4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2/1.4303
Länge:
6 mm
Durchmesser:
1,4 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0382*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.