Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x4 A2/1.4303 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x4 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x4 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x4 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x4 A2/1.4303 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283110
EAN/GTIN:
     4057221816558
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 1,6 x 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
LAENGE:
4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2,8
d1:
1,6
d:
1,6
l:
4
k:
1
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2/1.4303
Länge:
4 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.