Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x5 A2/1.4303 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x5 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x5 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x5 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 1,6x5 A2/1.4303 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283111
EAN/GTIN:
     4057221816572
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 1,6 x 5
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2,8
d1:
1,6
d:
1,6
l:
5
k:
1
Antrieb:
ohne
LAENGE:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2/1.4303
Länge:
5 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.