Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2x3 A2/1.4303 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2x3 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2x3 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2x3 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2x3 A2/1.4303 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283113
EAN/GTIN:
     4057221816619
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2 x 3
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
2 mm
l:
3 mm
k:
1,3
Antrieb:
ohne
LAENGE:
3
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,7
d1:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2/1.4303
Länge:
3 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0504*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.