Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x12 A2/1.4303 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x12 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x12 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x12 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x12 A2/1.4303 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283129
EAN/GTIN:
     4057221816909
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 3 x 12
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
3 mm
l:
12 mm
k:
1,95
Antrieb:
ohne
LAENGE:
12
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,45
d1:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2/1.4303
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0692*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.