Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 12 Stahl, galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 12 Stahl, galv. verzinkt farblos
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 12 Stahl, galv. verzinkt farblos
DIN 1479 Sechskant-Spannschloßmuttern 12 Stahl, galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-283222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223517378
EAN/GTIN:
     4057223517378
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479
DIN 1479 12 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Spannschloßmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Mutter
Gewicht kg per 100:
11,3
Nachstellbarkeit:
25
Tragfähigkeit (kN):
24
s:
19
d2:
-
m:
40
d:
12
l:
55
Form:
Sechskant-Spannschlossmutter
d4:
4
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55
Durchmesser:
12 mm
Gewinde:
M 12
Norm:
1479
Weitere Suchbegriffe: 1479-12-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,032*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,047*
€ 23,85593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,447*
€ 23,14193
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,002*
€ 17,85238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,712*
€ 17,50728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,032*
€ 16,69808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,652*
€ 16,24588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,032*
€ 13,12808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.