Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-283273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283273
EAN/GTIN:
     4057223497724
Suchbegriffe:
DIN 1480 BS
Spannschloss DIN 1480 BS
spannschloss din1480bs m12
din 1480 bs
DIN 1480 12 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschloß/ Blattschrauben BS Spannschloßmuttern, offene Form mit Blattschraube
Weitere Informationen:
Form:
offen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Blattschrauben
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Gewinde:
M 12
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: 1480-12-3.6-offene Form, Blattschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,194*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,2393*
€ 18,13477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,4193*
€ 17,15897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,7593*
€ 16,37357
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,114*
€ 4,89566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,014*
€ 4,77666
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,194*
€ 3,80086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.