Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-283275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283275
EAN/GTIN:
     4057223497748
Suchbegriffe:
DIN 1480 BS
Spannschloss DIN 1480 BS
din 1480 bs m20
din 1480 bs
DIN 1480 20 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschloß/ Blattschrauben BS Spannschloßmuttern, offene Form mit Blattschraube
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
offen
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Blattschrauben
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Gewinde:
M 20
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: 1480-20-3.6-offene Form, Blattschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,7096*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,1379*
€ 23,9641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,7479*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,6408*
€ 17,42255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,0346*
€ 15,51117
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,3196*
€ 14,66032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0796*
€ 14,37472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7096*
€ 11,55442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.