Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, A2 blank
DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, A2 blank
DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283279
EAN/GTIN:
     4057223497779
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
Edelstahlspannschloss DIN 1480 AE
DIN 1480 20 A2, blank, Spannschloß/ Anschweißende Spannschlösser,offene Form mit 2 Anschweißenden
Weitere Informationen:
Form:
offen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
2 Anschweißenden
Durchmesser:
20 mm
Gewinde:
M 20
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: spannschloss din 1480 aa m20, din 1480 aa, 1480-20-A2-offene Form, Anschweißenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,9992*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,3069*
€ 77,71521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,2669*
€ 75,28761
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,3426*
€ 57,52769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,4752*
€ 52,92549
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,1092*
€ 50,10995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,9092*
€ 49,87195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,9992*
€ 41,64905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.