Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x8 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x8 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x8 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x8 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x8 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x8 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x8 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x8 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283287
EAN/GTIN:
     4028203659845
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
W:
0,3
d:
1,5
l:
8
a:
0,25
Materialstärke:
0,3
Abscherkraft:
1,58
s:
0,3
d2:
1,1
d1:
1,8
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0126*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1067*
€ 2,50697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7324*
€ 2,06156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.