Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x70 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x70 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x70 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x70 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x70 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x70 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x70 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x70 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283437
EAN/GTIN:
     4028203214419
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
W:
2,0
Abscherkraft:
70,16
s:
2
d2:
6,5
d1:
10,8
d:
10
l:
70
a:
2
Materialstärke:
2,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1975*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3906*
€ 0,46481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3269*
€ 0,38901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2969*
€ 0,35331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2869*
€ 0,34141
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.