Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 13x26 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 13x26 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 13x26 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 13x26 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 13x26 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 13x26 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283485
EAN/GTIN:
     4057221839175
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 13 x 26
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
d1:
13,8
d:
13
l:
26
a:
2
Materialstärke:
2,5
Abscherkraft:
115,12
s:
2,5
d2:
8,5
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
26 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.