Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 60 4.6 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 60 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 60 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 60 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 60 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 60 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 60 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 60 4.6 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-28351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28351
EAN/GTIN:
     4057221038387
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 12x60 4.6, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft und Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
19
d:
12
l:
60 mm
b:
30
k:
7,5
e:
19,85
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
Gewinde:
M 12
b=l 125-200 mm:
36
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
19
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
601
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601 4.6, din 601, din601 m12, 601-12-60-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,15*
€ 69,1985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,15*
€ 64,4385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,60*
€ 51,884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,14*
€ 51,3366
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.