Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 20x30 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 20x30 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 20x30 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 20x30 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 20x30 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 20x30 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283615
EAN/GTIN:
     4057221841376
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 20 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abscherkraft:
280,6
s:
4
d2:
12,5
d1:
20,9
d:
20
l:
30
a:
3
Materialstärke:
4,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,0225*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,5825*
€ 45,91318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,9425*
€ 45,15158
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,5825*
€ 37,58318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,7025*
€ 36,53598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,6825*
€ 35,32218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,8725*
€ 34,35828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,0225*
€ 28,58678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.