Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 21x24 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 21x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 21x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 21x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 21x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 21x24 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283642
EAN/GTIN:
     4057221841819
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 21 x 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
298,2
s:
4
d2:
13,5
d1:
21,9
d:
21
l:
24
a:
3
Materialstärke:
4,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
21 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,907*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4126*
€ 6,44099
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,4445*
€ 5,28896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0745*
€ 4,84866
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,0101*
€ 3,58202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9701*
€ 3,53442
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,547*
€ 3,03093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,457*
€ 2,92383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,357*
€ 2,80483
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,907*
€ 2,26933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.