Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1x10 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283771
EAN/GTIN:
     4057221843066
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Besonderheit:
schwere Ausführung
W:
0,2
a:
0,15
Materialstärke:
0,2
Abscherkraft:
0,7
s:
0,2
d2:
0,8
d1:
1,3
d:
1
l:
10
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1 mm
Ausführung:
Spannstifte
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0196*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8395*
€ 2,18901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5285*
€ 1,81892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.