Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x24 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x24 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x24 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283886
EAN/GTIN:
     4057221844339
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 4,5 x 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
W:
1,0
Abscherkraft:
15,36
s:
1
d2:
2,9
d1:
5,1
d:
4,5
l:
24
a:
0,8
Materialstärke:
1,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0453*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0132*
€ 2,39571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.