Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284076
EAN/GTIN:
     4028203873302
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 2x8 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
2,82
Gewicht per 100 in kg:
0,01
W:
0,4
s:
0,4
Materialstärke:
0,4
d1:
2,4
d:
2
l:
8
a:
0,35
d2:
1,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2436*
€ 1,47988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.