Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2,5x24 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2,5x24 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2,5x24 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2,5x24 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2,5x24 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2,5x24 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2,5x24 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2,5x24 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284099
EAN/GTIN:
     4028203873531
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 2,5x24 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
4,38
Gewicht per 100 in kg:
0,06
W:
0,5
s:
0,5
Materialstärke:
0,5
d1:
2,9
d:
2,5
l:
24
a:
0,4
d2:
1,8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
24 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7531*
€ 2,08619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.