Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x20 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x20 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x20 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x20 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x20 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x20 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x20 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x20 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284146
EAN/GTIN:
     4028203873999
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 4x20 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
11,24
Gewicht per 100 in kg:
0,12
W:
0,8
s:
0,8
Materialstärke:
0,8
d1:
4,6
d:
4
l:
20
a:
0,65
d2:
2,8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0351*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5392*
€ 1,83165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.