Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x60 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x60 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x60 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x60 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x60 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x60 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x60 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x60 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284250
EAN/GTIN:
     4028203875078
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 10x60 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
70,16
Gewicht per 100 in kg:
2,21
W:
2,0
s:
2
Materialstärke:
2,0
d1:
10,8
d:
10
l:
60
a:
2
d2:
6,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,131*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,578*
€ 10,20782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,088*
€ 9,62472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,531*
€ 6,58189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,431*
€ 6,46289
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,121*
€ 6,09399
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,131*
€ 4,91589
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.