Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804 Nutmuttern Feingewinde M 24 x 1,5, A2 blank, ungehärtet und ungeschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804 Nutmuttern Feingewinde M 24 x 1,5, A2 blank, ungehärtet und ungeschliffen
DIN 1804 Nutmuttern Feingewinde M 24 x 1,5, A2 blank, ungehärtet und ungeschliffen
DIN 1804 Nutmuttern Feingewinde M 24 x 1,5, A2 blank, ungehärtet und ungeschliffen
Artikel-Nr.:
     5417F-284455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284455
EAN/GTIN:
     4057223496802
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Edelstahlmutter DIN 1804
DIN 1804 A 2 Nutmuttern - Abmessung: M 24 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
6,30
d3:
36
Z:
0,5
d2:
42 mm
d1:
24x1,5 mm
t:
2,5
b:
6 mm
h:
9 mm
Anzahl Nuten:
4
Länge:
1,5
Spezial 2:
Feingewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
Hakenschlüssel
Gewinde:
M 24
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
9
Durchmesser:
24 mm
Norm:
1804
Weitere Suchbegriffe: din1804 a2 m24x1,5, edelstahlmutter din 1804, din 1804 m24, 1804-24-1,5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9745*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8445*
€ 6,95496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6445*
€ 6,71696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4045*
€ 6,43136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2345*
€ 6,22906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9345*
€ 5,87206
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9745*
€ 4,72966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.