Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 8x3,2x0,3, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 8x3,2x0,3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 8x3,2x0,3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 8x3,2x0,3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 8x3,2x0,3, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284495
EAN/GTIN:
     4057223500691
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 8x3,2x0,3 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Durchmesser 2:
8
Durchmesser 1:
3,2
Stärke:
0,3 mm
Variante:
8x3,2x0,3
d2 x d1 x S:
8x3,2x0,3
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
0,3
s:
0,3
d2:
8
d1:
3,2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,3 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Länge:
3,2 mm
Innendurchmesser:
3,2 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, 2093-8-3,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0122*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.