Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 10x4,2x0,4, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 10x4,2x0,4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x4,2x0,4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x4,2x0,4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x4,2x0,4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284504
EAN/GTIN:
     4057223500790
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 10x4,2x0,4 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Durchmesser 2:
10
Durchmesser 1:
4,2
Stärke:
0,4 mm
Variante:
10x4,2x0,4
d2 x d1 x S:
10x4,2x0,4
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
0,4
s:
0,4
d2:
10
d1:
4,2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,4 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Länge:
4,2 mm
Innendurchmesser:
4,2 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, 2093-10-4,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0107*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3261*
€ 1,57806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0776*
€ 1,28234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.