Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 80x30,5x2,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 80x30,5x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 80x30,5x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 80x30,5x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 80x30,5x2,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284663
EAN/GTIN:
     4057223500653
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 80x30,5x2,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Durchmesser 2:
80
Durchmesser 1:
30,5
Stärke:
2,5 mm
Variante:
80x30,5x2,5
d2 x d1 x S:
80x30,5x2,5
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
2,5
s:
2,5
d2:
80
d1:
30,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Länge:
30,5 mm
Innendurchmesser:
30,5 mm
Durchmesser:
80 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, 2093-80-30,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5317*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7126*
€ 3,22799
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5317*
€ 3,01272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.