Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 200x112x16, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 200x112x16, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x112x16, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x112x16, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x112x16, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 200x112x16 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Durchmesser 2:
200
Durchmesser 1:
112
Stärke:
16 mm
Variante:
200x112x16
d2 x d1 x S:
200x112x16
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
16
s:
16
d2:
200
d1:
112
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
16 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Länge:
112 mm
Innendurchmesser:
112 mm
Durchmesser:
200 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, 2093-200-112-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,0074*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,7155*
€ 132,94145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,6855*
€ 130,52575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,8209*
€ 100,93687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,5633*
€ 94,68033
pro Stück
ab 15 Stück
€ 75,3474*
€ 89,66341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,0074*
€ 74,97881
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.