Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x5, Stahl blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x5, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x5, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x5, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x5, Stahl blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-284835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284835
EAN/GTIN:
     4051427232112
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 ST 4 m6x5 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
LAENGE:
5.00
Antrieb:
ohne
d:
4
l:
5
c:
0,63
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-4-5-Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1000
€ 4,90*
ab € 0,0236*
€ 0,0348*
5 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0257*
€ 0,0358*
2 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0288*
€ 0,0376*
7 Tage
8000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0392*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0349*
€ 0,0456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.