Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x45, Stahl blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x45, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x45, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x45, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x45, Stahl blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-284851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284851
EAN/GTIN:
     4051427232273
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstifte
ISO 2338 ST 4 m6x45 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
LAENGE:
45.00
Antrieb:
ohne
d:
4
l:
45
c:
0,63
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-4-45-Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
500
€ 4,90*
ab € 0,0553*
€ 0,0773*
4 Tage
23000
500
€ 4,30*
ab € 0,0598*
€ 0,0831*
1 Tag
15750
500
€ 5,59*
ab € 0,0672*
€ 0,0872*
6 Tage
22500
500
€ 7,99*
ab € 0,0699*
€ 0,0911*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0818*
€ 0,1063*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0553* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 38,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.