Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x28, Stahl blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x28, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x28, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x28, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x28, Stahl blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-284881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284881
EAN/GTIN:
     4057221871489
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte d6
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 28
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
LAENGE:
28.00
Antrieb:
ohne
d:
6
l:
28
c:
1,2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
28 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-6-28-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7704*
€ 3,29678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.