Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 10x100, Stahl blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 10x100, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 10x100, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 10x100, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 10x100, Stahl blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-284935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 ST 10 m6x100 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
LAENGE:
100.00
Antrieb:
ohne
d:
10
l:
100
c:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-10-100-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6288*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9923*
€ 1,18084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9623*
€ 1,14514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7688*
€ 0,91487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7588*
€ 0,90297
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7388*
€ 0,87917
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6288*
€ 0,74827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.