Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Stahl blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Stahl blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-284943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284943
EAN/GTIN:
     4051427233300
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstifte
ISO 2338 ST 12 m6x24 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
LAENGE:
24.00
Antrieb:
ohne
c:
2,5
d:
12
l:
24
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-12-24-Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
€ 4,90*
ab € 0,2304*
€ 0,3115*
4 Tage
400
200
€ 4,30*
ab € 0,2461*
€ 0,3309*
1 Tag
280
200
€ 5,59*
ab € 0,2736*
€ 0,3436*
6 Tage
400
200
€ 7,99*
ab € 0,2855*
€ 0,3555*
16 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,3319*
€ 0,4119*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,3015*
€ 0,35879
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,2504*
€ 0,29798
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,2304*
€ 0,27418
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2304* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 62,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.