Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 14x40, Stahl blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 14x40, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 14x40, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 14x40, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 14x40, Stahl blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-284985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 ST 14 m6x40 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
LAENGE:
40.00
Antrieb:
ohne
d:
14
l:
40
c:
-
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-14-40-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,567*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9283*
€ 1,10468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9183*
€ 1,09278
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8783*
€ 1,04518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.