Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x8, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x8, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x8, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x8, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x8, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-285049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285049
EAN/GTIN:
     4051427233867
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 Edelstahl A1 0,8 m6x8 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
0,8
l:
8
c:
0,16
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
8 mm
Durchmesser:
0,8 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-0,8-8-A1/1.4305
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17500
500
€ 4,30*
ab € 0,0299*
€ 0,0441*
1 Tag
17150
500
€ 5,59*
ab € 0,0335*
€ 0,0464*
7 Tage
24500
500
€ 7,99*
ab € 0,0351*
€ 0,0485*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,039*
€ 0,0539*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0307*
€ 1,5052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5052*
€ 1,79119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.