Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-285059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285059
EAN/GTIN:
     4051427234154
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 Edelstahl A1 1,5 m6x4 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
d:
1,5
l:
4
c:
0,3
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
4 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-1,5-4-A1/1.4305
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,019*
€ 0,0277*
Lager 5417
500
€ 5,90*
ab € 0,0175*
€ 0,0277*
1 Tag
1750
500
€ 5,59*
ab € 0,0214*
€ 0,0292*
7 Tage
2500
500
€ 7,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0306*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0247*
€ 0,034*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0175* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 13,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.