Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2x10, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2x10, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2x10, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2x10, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2x10, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-285073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285073
EAN/GTIN:
     4051427234314
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 Edelstahl A1 2 m6x10 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
d:
2
l:
10
c:
0,35
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-2-10-A1/1.4305
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,0208*
€ 0,0308*
2 Tage
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,0232*
€ 0,0325*
8 Tage
7500
500
€ 7,99*
ab € 0,0242*
€ 0,0338*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0218*
€ 0,0345*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0269*
€ 0,0376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.