Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-285115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285115
EAN/GTIN:
     4051427234796
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 Edelstahl A1 4 m6x20 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
c:
0,63
d:
4
l:
20
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-4-20-A1/1.4305
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
€ 5,90*
ab € 0,0438*
€ 0,0658*
3 Tage
4600
200
€ 4,30*
ab € 0,0477*
€ 0,0696*
1 Tag
3780
200
€ 5,59*
ab € 0,0532*
€ 0,0728*
7 Tage
5400
200
€ 7,99*
ab € 0,0554*
€ 0,0762*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,062*
€ 0,0847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.