Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x12, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x12, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x12, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x12, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x12, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-285144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285144
EAN/GTIN:
     4057221870055
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte d6
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
d:
6
l:
12
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-6-12-A1/1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,60*
€ 28,084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.